取付埋込型タイプ150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]ランプの種類LED識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)内容量1台