和風LEDダウンライト 本体

和風LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

和の空間に調和するダウンライト。

取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは85m以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※掲載の商品は断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28690106NDN28923J
33,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする