曜日別特売

ダウンライト 本体

ダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

用途に応じて、明るさ・光色・配光やスピーカーにも簡単にチェンジ。
ランプの取り替えが簡単
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格の不要です。
明るさ・光色・配光で選べる品揃え
ワイヤレススピーカーにも対応

質量(kg)0.2タイプスピーカー対応タイプ電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光方式調光(ライコン別売)可能(調光タイプのみ)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70内容量1台
注意
※ランプ別売
※直下近接限度10cm
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは70mm必要となります。
※ワイヤレススピーカーと組み合わせたときは、照明光の出力はありません。
※ワイヤレススピーカー使用時は調光機能付壁スイッチとの組み合わせはしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28690115NTN88006BKブラック
3,350
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
28690124NTN88006WKホワイト
3,350
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする