軒下用LEDダウンライト 本体

軒下用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。

用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※掲載の商品は断熱施工仕様ではありません。
全8種類を絞り込む
色温度(K)
光色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28690140NDW28600W500060形:134.5、100形:137.1、150形:135.3、200形:128、250形:125.860形:565、100形:960、150形:1570、200形:1920、250形:2340昼白色50
24,800
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
28690149NDW28601W400060形:134.5、100形:136.4、150形:134.4、200形:127.3、250形:125.260形:565、100形:955、150形:1560、200形:1910、250形:2330白色50
24,800
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
28690158NDW28602W350060形:132.1、100形:134.2、150形:132.3、200形:125、250形:123.160形:555、100形:940、150形:1535、200形:1875、250形:2290温白色50
24,800
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
28690167NDW28603W300060形:128.5、100形:130、150形:128、200形:121.3、250形:119.360形:540、100形:910、150形:1485、200形:1820、250形:2220電球色50
24,800
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
28690176NDW28605W500060形:136.9、100形:138.5、150形:136.6、200形:129.3、250形:127.160形:575、100形:970、150形:1585、200形:1940、250形:2365昼白色85
24,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
28690185NDW28606W400060形:135.7、100形:137.8、150形:135.7、200形:128.6、250形:126.660形:570、100形:965、150形:1575、200形:1930、250形:2355白色85
24,800
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
28690194NDW28607W350060形:133.3、100形:135.7、150形:133.6、200形:126.6、250形:124.460形:560、100形:950、150形:1550、200形:1900、250形:2315温白色85
24,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
28690210NDW28608W300060形:129.7、100形:131.4、150形:129.7、200形:122.6、250形:120.660形:545、100形:920、150形:1505、200形:1840、250形:2245電球色85
24,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする