軒下用LEDダウンライト

軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)

優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。

用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15内容量1台
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
識別記号
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28690535XNW1562WLLE9150形11.63000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8128
38,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690578XNW1563WLLE9150形11.63000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8129.7
38,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690560XNW1562WVLE9150形11.63500電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8132.3
38,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690596XNW1563WVLE9150形11.63500電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8133.6
38,800
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690569XNW1562WWLE9150形11.64000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8134.4
38,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690544XNW1562WNLE9150形11.65000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8135.3
38,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690605XNW1563WWLE9150形11.64000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8135.7
38,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690587XNW1563WNLE9150形11.65000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8136.6
38,800
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690219XNW2062WLLE9200形153000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H6121.3
51,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690255XNW2063WLLE9200形153000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H6122.6
51,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690237XNW2062WVLE9200形153500電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H6125
51,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690280XNW2063WVLE9200形153500電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H6126.6
51,300
16,980
18,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690246XNW2062WWLE9200形154000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H6127.3
51,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690228XNW2062WNLE9200形155000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H6128
51,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690289XNW2063WWLE9200形154000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H6128.6
51,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690264XNW2063WNLE9200形155000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H6129.3
51,300
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690298XNW2562WLLE9250形18.63000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8119.3
56,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
地域運賃
28690334XNW2563WLLE9250形18.63000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8120.6
56,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690316XNW2562WVLE9250形18.63500電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8123.1
56,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690359XNW2563WVLE9250形18.63500電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8124.4
56,900
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690325XNW2562WWLE9250形18.64000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8125.2
56,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690307XNW2562WNLE9250形18.65000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8125.8
56,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690368XNW2563WWLE9250形18.64000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8126.6
56,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690350XNW2563WNLE9250形18.65000電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8127.1
56,900
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする