曜日別特売

ポールアダプタ

ポールアダプタ - Panasonic(パナソニック)ポールアダプタ - Panasonic(パナソニック)
付属品落下防止ワイヤー付材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)ミディアムグレーメタリック内容量1個
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28690894DYDX5013ポール:DYDX5410H2.51灯用・Φ89用(LEDスポットライト用)
36,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690910DYDX5015ポール:DYDX5411H10.72灯用・Φ114用(LEDスポットライト用)
71,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする