Panasonic(パナソニック)
アンカーフレーム
施工が楽な一体型フレーム付き
一体型フレーム付きですので、水平レベルとボルトピッチが出しやすく、アンカー手配の手間と労力が省け、加工が簡単でスピーディに行えます。
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
種類
ボルト長さ(mm)
ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28690955
DYDX2915
【アンカーボルト/フレーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
4.3
フレーム1枚タイプ
500
M16
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690964
DYDX2920
【アンカーボルト/フレーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
4.5
フレーム1枚タイプ
500
M16
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690980
DYDX2922
【アンカーボルト/フレーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
4.7
フレーム1枚タイプ
500
M16
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690989
DYDX2925
【アンカーボルト/フレーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
4.7
フレーム1枚タイプ
500
M16
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690998
DYDX2926
【アンカーボルト/フラットバー】鋼材(ネジ部溶融亜鉛メッキ仕上)/鋼材
17.3
フレーム2枚タイプ
800
M24
¥
42,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691007
DYDX2930
【アンカーボルト/フラットバー】鋼材(ネジ部溶融亜鉛メッキ仕上)/鋼材
17.8
フレーム2枚タイプ
800
M24
¥
42,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。