曜日別特売

防犯灯用アダプタ

防犯灯用アダプタ - Panasonic(パナソニック)防犯灯用アダプタ - Panasonic(パナソニック)
適合ポール:DYDX3311、DYDX3411、DYDX3310、DYDX3410材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)クールホワイト適合ポール径(Φmm)89.1内容量1個
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28691034DYDX30202LED防犯灯用・1灯用
26,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691050DYDX30212.1LED防犯灯用・2灯用
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする