Panasonic(パナソニック)
省施工金具
先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます)
灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
質量(kg)
0.14
タイプ
角度可変型
種類
コンクリート柱用・鋼管ポール取付用
本体
ステンレス
適合径(Φmm)
柱:60(59.6含む)以上
内容量
1台
注意
※壁面取付金具(角度固定型)DYKX23099と組み合わせてご使用ください。(NNY20323 LE1、NNY20324 LE1、NNY20328 LE1、NNY20329 LE1、NNY20343 LE1、NNY20344 LE1、NNY20348 LE1、NNY20349 LE1)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28691156
DYKX23096
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください