Panasonic(パナソニック)
取付バンド
質量(kg)
0.06
種類
鋼管ポール用
本体
ステンレス
適合径(Φmm)
60(59.6含む)~114.3
板幅(mm)
20
内容量
1台
注意
※Φ60(Φ59.6含む)のポールに取り付ける場合は必ず(DYKX23098)もしくは(DYKX23096+DYKX23099)と組み合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28691165
DYKX23097
¥
980
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください