Panasonic(パナソニック)
アーム
材質
鋼管
色
クールホワイト
適合ポール径(Φmm)
76.3
内容量
1台
注意
※壁面取付金具(角度固定型)DYKX23099と組み合わせてご使用ください。(NNY20323LE1、NNY20324LE1、NNY20328LE1、NNY20329LE1、NNY20343LE1、NNY20344LE1、NNY20348LE1、NNY20349LE1)
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28691199
DYDX3041
1.56
ポールヘッド用(1灯用)
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691208
DYDX3042
1.66
ポールヘッド用(2灯用)
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。