LEDローポールライト

LEDローポールライト - Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト - Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト - Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト - Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト - Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト - Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト - Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト - Panasonic(パナソニック)

ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。

取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可配光タイプ全周配光内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28691357XY2900ZLE93.8500069.2692昼白色
88,400
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691366XY2901ZLE93.8300059.2592電球色
88,400
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691375XY2905ZLE93.8300038.4384電球色
88,400
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691384XY2920ZLE93.1500069.2692昼白色
84,800
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691400XY2921ZLE93.1300059.2592電球色
84,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691409XY2925ZLE93.1300038.4384電球色
84,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691418XY2940ZLE92.7500069.2692昼白色
81,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691427XY2941ZLE92.7300059.2592電球色
81,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691436XY2945ZLE92.7300038.4384電球色
81,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする