曜日別特売

フットライト 本体

フットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

SmartArchi(スマートアーキ)
さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。
簡単に交換できるLEDフラットランプ
フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ
汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上
空間になじむコンパクトサイズ。
まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ

材質前面パネル:アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)0.6取付埋込ボックス取付高さ(mm)112タイプスクエアタイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプ別売ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)13.5アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)配光タイプ拡散内容量1台
注意
※ランプ別売
※取付には専用埋込ボックスDS3576(別売)とカバーDS4712(別売)が必要です。
※調光ランプと組み合わせて調光する場合は、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28691540YYY66560
37,100
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする