Panasonic(パナソニック)
ブラケット
SmartArchi(スマートアーキ)
天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途
シェルターや廊下などに
幅(mm)
240
質量(kg)
5.3
取付
壁直付型
型
屋内外兼用型
高さ(mm)
132
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
37
構造
防雨型
本体
アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
光束(Lm)
タイプ:3000、器具:3115
光色
電球色
出しろ(mm)
300
調光方式
調光不可
演色指数(Ra)
85
配光タイプ
拡散配光
材質(パネル)
硬質ガラス
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28691558
YYY46025MLE9
¥
147,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません