曜日別特売

信号無線ライコン

信号無線ライコン - Panasonic(パナソニック)

コスモシリーズ ワイド21
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。

付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで内容量1台
注意
※リモコンを内蔵した照明器具、調光信号入力端子の無い照明器具、他の調光制御機器との組み合わせはできません。
※調光信号線は電源線と離して配線してください。
※調光信号線は短絡しないでください。調光器が壊れることがあります。
※調光信号線の配線長は100mまでにしてください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28692005NQ21506
43,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする