ライトコントロール

ライトコントロール - Panasonic(パナソニック)

コスモシリーズ ワイド21
LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。
別売オプションの取り付けが可能
プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)

付属品スイッチC(3路)付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)カバー防気カバー、パネルカバー取付可能種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用適合機器NQL10151適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15入力電源(V)AC100最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで装着台数連続取付可能台数:5台まで内容量1台
注意
※メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具(起動方式LD・LV)用です。その他のLED照明器具は調光できません。
※周囲温度は0~35℃のところでご使用ください。
※消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28692039NQ21306
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする