Panasonic(パナソニック)
アレンジ調色LED用コントローラ
タブレット操作・レイアウトフリー。
上位照明制御システムとの連動が可能
種類
マルチマネージャーExシステム
出力
PDCL信号×2
定格電圧(V)
100~242
幅(Φmm)
115
最大接続台数
スイッチ子器:4台
信号入力
LSCL信号×1
接続台数
照明器具:32台×2系統
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
134.7
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28692048
NQ51101Z
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません