曜日別特売

骨伝導ワイヤレスイヤホン

骨伝導ワイヤレスイヤホン - サイエルインターナショナル骨伝導ワイヤレスイヤホン - サイエルインターナショナル

耳を塞がず音楽が聴ける!骨伝導ワイヤレスイヤホンです。
耳を塞がないから周りとのコミュニケーションが取れ、外音をシャットアウトしないので背後からの車等の接近にも気が付きます。音の世界に没入しすぎない普段の生活にマッチしたイヤホンです。
ワイヤレス&ネックバンド式だからスポーツ時の装着も落とす不安がなくご使用いただけるので、おススメです。

セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書材質ABS質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×138×55連続使用時間(時間)約4電源(V)/電流(A)5/1充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)180RoHS指令(10物質対応)対応対応microSDカード64GBまで対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28669849SLI-BCE01
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする