microUSBケーブル1m

microUSBケーブル1m - センチュリー

USBポートを搭載したパソコン/USB充電器に接続することによりスマートフォン・タブレット端末の充電&データ転送ができます。
microUSBコネクタ部のスイッチをスライドさせて充電⇔データ転送の機能を切り替えてご使用ください。

ホワイト質量(g)17.8ケーブル長(m)1対応コネクタmicroUSB保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用内容量1台
注意
※各社スマートフォン/タブレット端末(以下スマートフォン)が完全に放電している場合(電源ボタンを長押しても全く電源が入らない状態)は、本製品からの充電はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28669858CM-JD01
680
519
571(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする