曜日別特売

microUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2m

microUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2m - センチュリーmicroUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2m - センチュリーmicroUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2m - センチュリー

断線しにくいナイロンメッシュ素材を採用したタフな充電&データ転送用ケーブルです。
ヘッドを差し替えることでtype-C/microUSBコネクタを持つ製品にご使用いただける2Way仕様。これ1本で様々なデバイスへ充電&データ転送ができ、便利です。
許容電流3A、素早い充電が可能です。

ブラックケーブル長(m)1.2対応コネクタmicroUSB/type-CインターフェースType-C/microUSB to USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28669867FCTMC-JD30
オープン
1,880
2,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする