曜日別特売

Bluetoothフルワイヤレスイヤホン

Bluetoothフルワイヤレスイヤホン - センチュリーBluetoothフルワイヤレスイヤホン - センチュリーBluetoothフルワイヤレスイヤホン - センチュリーBluetoothフルワイヤレスイヤホン - センチュリーBluetoothフルワイヤレスイヤホン - センチュリー

一度の充電で約6時間の連続音楽再生が可能なフルワイヤレスイヤホン。充電ケースを組み合わせることで最大20時間の音楽再生も可能。わずらわしいコードに気を配る必要がなく、スッキリご使用いただけるのがフルワイヤレスの魅力です。
イヤホン本体はIPX4対応でスポーツや屋外使用時の急な雨にも安心です。
Bluetooth5.1に対応、スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いBluetoothデバイスとの接続が可能です。
振動や衝撃に強いMEMSマイクを採用、クリアな音声を伝達します。

ブラック質量(g)イヤホン:約4.2、ケース:約24適合規格Bluetooth5.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、ケース:60×33.5×26.3入力端子type-C使用時間(時間)音楽再生:約6、連続通話:約5※使用時間は使用状況・環境等により異なるRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28669876TW-M0716
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする