センチュリー
ライトニングケーブル15cm
1本あると便利なショートタイプのLightning USBケーブルです。15cmだから邪魔にならず、スッと出してサッと使えます。iPod・iPhone・iPadの充電&データ転送にご使用いただけます。
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-5~+35
対応コネクタ
Lightning
インターフェース
USB-A to Lightning
ケーブル長(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
充電/データ転送
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28669885
15cm Lightning USB Cable White
¥
1,219
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください