曜日別特売

スチームアイロン

スチームアイロン - SURE(石崎電機製作所)スチームアイロン - SURE(石崎電機製作所)スチームアイロン - SURE(石崎電機製作所)スチームアイロン - SURE(石崎電機製作所)スチームアイロン - SURE(石崎電機製作所)スチームアイロン - SURE(石崎電機製作所)

丈夫ですべりの滑らかなセラミックコーティングを施したかけ面でラクにアイロン掛けができます。スチームショット、2段階スチーム、霧吹き機能を搭載し、かけ面や生地にあわせたスチームを選べます。
立ち上がりがなんと40秒!忙しい時間帯でもパパっと準備して使用できます。

仕様自動温度調節器:可変式、かけ面:セラミックコーティング付属品給水カップ材質本体:PBT樹脂/PP樹脂、レバー・ボタン:ABS樹脂、調節ダイアル:PC樹脂、ベース:アルミダイキャスト質量(kg)0.7(電源コード含む)定格AC100V/1000Wコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×241×118安全装置温度ヒューズ(240℃)コードありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28669910SI-107
2,527
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする