G1500はEdifierによるゲーミングシリーズ「HECATE(へケート)」のゲーミングスピーカーです。合計5W出力の2.5インチ (約6.35cm)フルレンジスピーカーで、様々なLEDライトによる演出がゲームの臨場感を盛り上げます。
常時点灯や点滅など合計10パターンのLEDライト演出。またMUSICモード、GAMEモード、MOVIEモードと3つの異なる音質モード搭載で再生ソースに合わせた好みの音質へ変更することができます。
Φ3.5mmステレオミニプラグ、Bluetooth、USB接続と多彩な入力に対応。