曜日別特売

OVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー

OVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッドOVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッドOVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッドOVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッドOVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッドOVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッドOVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッドOVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド

サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。
立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。
HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。
番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。

付属品本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.3(バッテリー含む)消費電力(W)28(待機時約1)定格AC100V-240V、DC12V/2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×41×300バッテリーLi-Po7.4V対応メディアDVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW充電時間(時間)充電約6-7※使用条件・環境等により異なるスピーカー3+3(W)液晶モニター19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGBバッテリー容量(mAh)4000出入力端子電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナRoHS指令(10物質対応)対応再生可能ファイル形式動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT駆動時間(時間)約1.5※使用条件・環境等により異なるバッテリー容量(Wh)29.6内容量1台
注意
※付属のTV受信用アンテナは簡易的なサービス品です。ブースター等は搭載されておりませんので、中/弱電界地域や山間部・室内・地下等では電波の量が足りず正しく受信できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28669989OT-TVD19AK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする