曜日別特売

ソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED

ソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED - ブロードウォッチソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED - ブロードウォッチソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED - ブロードウォッチソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED - ブロードウォッチソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED - ブロードウォッチ

吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。
上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。
下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。

用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック材質ABS幅(mm)130~165質量(g)230奥行(mm)Φ70連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅電池太陽電池、最大0.2Wバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)(モスキート)最大8内容量1台
取扱説明書:(0.24MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28680385SOL-MOSQ-LED
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする