ブロードウォッチ
【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター)
SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存
アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫
3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし
ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途
水場での撮影、水中撮影
工事現場、レジャーやスポーツでの撮影
撮像素子
CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258
電源
DC5V/1A(AC USB アダプター)
バッテリー
リチウムイオン電池
デジタルズーム
18倍
手ブレ補正機能
あり
防水性
防水3m
色
ブルー
幅(mm)
110
高さ(mm)
30
質量(g)
165
奥行(mm)
65
メモリー
マイクロSDカード(128 GBまで)
解像度
最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)
バッテリー電圧(V)
3.7
LCD仕様
リア3インチ、フロント2インチ
音声録音
あり
バッテリー容量(mAh)
1200
内容量
1台
取扱説明書:
(0.53MB)
注意
※ご使用前に「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
※異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに充電電池をはずして製品サポートまたは販売元まで連絡ください。
※本製品にはマイクロSDカードは付属しません。別途ご購入下さい。
※必ず事前に試し撮りをして画像を確認ください。撮影データの取り扱いに関してはお客様で管理してください。撮影データに関しては一切の責任を負いかねます。
※他者の著作権、肖像権等を侵害しない範囲で使用ください。
※機器の動作が異常な場合は、充電電池をはずし再度挿入ください。
※車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所に保管しないでください。
※この機器の保証は国内に限り有効です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28680394
DCAM-WT-4K
165
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください