曜日別特売

自転車用ヘルメットロック

自転車用ヘルメットロック - トライメイト自転車用ヘルメットロック - トライメイト自転車用ヘルメットロック - トライメイト
(2件のレビュー)

自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。

用途外出時のヘルメットの保管に付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シールブラック質量(g)53外形寸法(mm)45×20×65ロックシリンダー内容量1個
注意
※本品は盗難を保証する商品ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28680410TR-JHL
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28680410
2025-03-24
用途: 買物等で自転車から離れる時のヘルメットの対応として
不動産業

製品自体は良い物と思いますが、購入前に取り付け場所の外径を図る必要があります。
また、商品説明欄では上記の許容範囲が分からないので注意しましょう。
私の自転車のハンドルの外径では、ネジの寸法が短くて取り付け不可能でした。
他の場所を模索しましたが、外径が細すぎたりと手頃な場所が見つかりませんでした。
長いネジで取り付けも可能ですが、ネジが長いと防犯上リスクが増す恐れがあるのでお薦めしません。

対象商品 : 28680410
2023-08-28
用途: 着用が義務化された自転車用ヘルメットを脱着時に買い物かごに固定して盗難防止に使う。
教育・研究機関

ヘルメットの顎ひもをロックにかけて施錠することで、ヘルメットを持ち運ぶことなく、自転車に置いて置くことが可能で、安心して買い物や用事ができるメリットがある。ヘルメットもまだ普及段階でかなり高価なものもあるが防犯上役立ち、また不使用時に持ち運ばなくてよいメリットがある。商品の取りつけは簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする