CA515R 牛床革溶接手袋5本指

CA515R 牛床革溶接手袋5本指 - Delta PlusCA515R 牛床革溶接手袋5本指 - Delta Plus

耐熱処理された牛革スプリットレザー(HR)製手袋です。
手の平裏地はコットンフリースで柔らかな手ざわり。
全長35cmで手首をしっかりガードします。

用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。材質牛スプレッドレザー全長(mm)約350サイズ10(XL)規格【EN ISO 21420:2020】4 【EN388:2016+A1:2018】3132X 【EN408:2020】413X4X 【EN12477:2001/A1:2005】TYPE A入数(双)1機能耐熱中指長(cm)約9アテ有無アテ無内容量1双
注意
※体質により、かゆみやかぶれ、発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますので、これら扱うような作業には使用しないでください。
※直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。破損やけがのおそれがあります。
※直火に触れないでください。やけどをするおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28680419D0074
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする