太陽被服
カープカフェエプロン
カープ公式グッズのカフェエプロン。赤いストライプにCARPのロゴが映えます。
色
赤
サイズ
フリー
幅(cm)
87
混率(%)
綿100
丈(cm)
32
紐長(cm)
片側85
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28681390
CARP-6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください