曜日別特売

ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付

ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付 - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付 - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付 - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付 - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付 - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付 - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付 - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付 - カイスイマレン

大量のゴミを一挙に保管できる大型ごみ箱。
耐久性抜群のFRP素材。
回転式なので開閉も軽くてスムーズです。
転倒防止用ボルト付き
取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。
分別仕様の仕切板(1枚)付き。
介護施設や病院、マンションなど最適。
大容量 屋外用 耐久性 FRP 衛生的 オフィス 店舗 病院 介護施設 自治会 町内会 アパート マンション 工場 掃除用品 キャスター付 樹脂製 ゴミストッカー

用途ゴミ集積保管内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08539448J1500BC(キャスター付)本体/FRP、キャスター/ゴム、ユニクロメッキ451500(45Lゴミ袋33個相当)
241,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48283946J1500BK(固定足)FRP45約1500
241,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28681469J2000BC(キャスター付)樹脂532000
302,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28681478J2000BK(固定足)FRP36約1000(45Lゴミ袋 22個相当)
302,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする