集積ステーション メタルダストボックスGA400

集積ステーション メタルダストボックスGA400 - カイスイマレン集積ステーション メタルダストボックスGA400 - カイスイマレン集積ステーション メタルダストボックスGA400 - カイスイマレン集積ステーション メタルダストボックスGA400 - カイスイマレン集積ステーション メタルダストボックスGA400 - カイスイマレン
(1件のレビュー)

狭いスペースにピッタリ!横幅88cmのコンパクトごみ箱。
シンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板製なので永くキレイに使えます。
臭いのこもらない通気穴。通気穴があるので、内部にいやな臭いがこもません。
大型ゴミ箱 ごみ集積所 小規模集合住宅 店舗 戸建 スタイリッシュ ゴミステーション 町内会 自治会 マンション 屋外用ゴミ箱 ゴミ箱おしゃれ

用途集積ステーション材質スチール(ガルバリウム鋼板)質量(kg)28容量(L)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1076内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28681575GA400
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28681575
2024-05-29
用途: 事務所のごみ収集箱
東和電気株式会社卸売・小売業

①価格の割に高級感有。
②ステンレスでさびにくい。
③見た目がきれい。
④軽くて、コンパクト。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする