マッサージチェア くつろぎ指定席

マッサージチェア くつろぎ指定席 大東電機工業 マッサージチェア くつろぎ指定席 大東電機工業 マッサージチェア くつろぎ指定席 大東電機工業 マッサージチェア くつろぎ指定席 大東電機工業 マッサージチェア くつろぎ指定席 大東電機工業 マッサージチェア くつろぎ指定席 大東電機工業 マッサージチェア くつろぎ指定席 大東電機工業 マッサージチェア くつろぎ指定席 大東電機工業

肩、背すじ、腰から脚まで1台でマッサージ。場所を取らないコンパクト設計。
【自動コース】施療部を効果的にマッサージする[全身][肩][腰]の3種類
【手動コース】[もみ][ゆらぎ][背すじ][脚]の単独、複合動作を組み合わせた11種類

用途マッサージ機、マッサージャー、電動マッサージマシーンとして。自宅・お家でのマッサージ、癒し、くつろぎ、おうち時間に。 仕様もみ回数(背面):約27回/分、ゆらぎ回数(背面):約27回/分、背すじ全体移動距離(最長):約51(cm)、背すじ全体速さ(往復):約78(秒)、(脚もみマッサージ)約13回/分 付属品ヘッドレスト 材質合成皮革、ポリエステル 質量(kg)23.7 回転数(min-1[r.p.m])(ローラー)約13回 電源AC100V(50/60Hz) 背もたれ約110度~約139度 電源コード(m)約2 保証期間1年 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ/フットレスト出た状態:620×1375×710 定格時間約20分 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ/フットレスト:620×865×905 定格入力(W)71 オートタイマー(分)15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00048A01 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CHD-3810(WH) 28682388
CHD-3810(WH) 28682388
28682388 CHD-3810(WH) ホワイト
オープン
65,980
72,578 (税込)
5日以内出荷
CHD-3810(BK) 28682397
CHD-3810(BK) 28682397
28682397 CHD-3810(BK) ブラック
オープン
65,980
72,578 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする