曜日別特売

3Dサージカルマスク

3Dサージカルマスク - つばさ3Dサージカルマスク - つばさ3Dサージカルマスク - つばさ

立体3層構造の不織布マスク。携帯に便利で衛生的な個別包装。耳が疲れにくい平ゴム採用。男女兼用。

用途不織布マスク、使い捨てマスク、立体マスク。感染対策、ウイルス・飛沫対策に。男女兼用。個包装。材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン不織布、耳ゴム:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン寸法(横×縦)(cm)20.5×8.5内容量1セット(40枚×2箱)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28682668TB99WH×2プレミアムホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
28682677TB99GR×2プレミアムグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
28682686TB99PI×2プレミアムピンク
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28682677TB99GR×228682668TB99WH×2TB99GR×2 3Dサージカルマスク つばさ 286826683Dサージカルマスクつばさ1セット(40枚×2箱)
1,998
税込2,198
色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする