電動楽らくムーブサイクル

電動楽らくムーブサイクル - アルインコ電動楽らくムーブサイクル - アルインコ電動楽らくムーブサイクル - アルインコ電動楽らくムーブサイクル - アルインコ電動楽らくムーブサイクル - アルインコ電動楽らくムーブサイクル - アルインコ

ペダル部分のみのシンプルな電動サイクル。自宅のイスを使って手軽にサイクル運動が出来る。ペダルが自動で回転するアシスト機能を搭載。テーブルの上に本体を置いて手でペダルを回せば腕のシェイプアップも可能。コンパクトで置き場所を選ばなず、持ち運びもラクラク。リモコンで簡単操作が可能(スタート/ストップボタン、スピード、タイマー、プログラム、正転/反転切替、緊急停止)。

用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。材質スチール、ABS、PP、PVC質量(kg)4.5消費電力(W)12電源AC100V(50/60Hz)連続使用時間(分)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×40×29スピード調節12段階制限体重(kg)90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28682790AFB3022
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする