曜日別特売

ベビーセーフティゲート

ベビーセーフティゲート - カトージベビーセーフティゲート - カトージベビーセーフティゲート - カトージベビーセーフティゲート - カトージベビーセーフティゲート - カトージベビーセーフティゲート - カトージベビーセーフティゲート - カトージベビーセーフティゲート - カトージ

拡張フレーム2個付きで幅広い間口に対応。お子様では簡単に開けることができないダブルロック式。奥にも手前にも開くことが可能。扉の閉め忘れを軽減するオートクローズ扉。90度で固定できる扉オープン機能付き。

用途セーフティゲート、ベビーゲートとして。赤ちゃん。柵。扉。通せんぼ。材質ドア/追加パネル:ポリエチレン、ヒンジ/ジョイント(ロック部):ABS+ポリカーボネート、調節ボルトのハンドル:ポリプロピレン、枠フレーム/追加フレームピン/調節ボルト:スチール、調節ボルト先端:エラストマーホワイト&グレー直径(Φcm)(調節ボルトの圧着面)約3.5適合年齢(歳)24か月以下寸法(幅W×高さH)(cm)(フレーム無し)67-76×83、(フレーム1つ)76-86.5×83、(フレーム2つ)86.5-95×83取付可能幅(cm)67-95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2868279963200
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする