ベビーチェア ファニカ

ベビーチェア ファニカ - カトージ

座り心地やさしく、赤ちゃんの成長に寄り添うチェア。足乗せを座面にすると大人の方も使用可能(耐荷重60kg)。座面は低反発素材のクッションシートで座り心地バツグン。座面も足を置く板もどちらもカチッと外せるからお掃除がラクラク。抜け出しにくいガード付き。安全ベルト付き。テーブルは後ろへ回すことも可能。

用途ベビーチェア、キッズチェアとして。赤ちゃん。椅子。テーブル。材質チェア本体部分:ブナ材、クッション部:ポリエステル80%/ポリウレタン20%テーブル寸法(mm)450×180寸法(cm)(座面)41×24、(足乗せ)41×26寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×59.5×82座面高(cm)(1段目)57、(2段目)53、(3段目)49内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28682844227108.8ブルー
オープン
取扱い終了
代引不可
28682860227138.8グリーン
オープン
取扱い終了
28682869227128.8ピンク
オープン
取扱い終了
28682878222008.8ブランチブラウン
オープン
取扱い終了
52571166223139.1ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
52571175223149.1ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
52571184223159.1グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
52571200223169.1ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする