曜日別特売

MousePro カスタマイズ デスクトップPC [スリム型/Windows 11 Pro/Intel CPU]

MousePro カスタマイズ デスクトップPC [スリム型/Windows 11 Pro/Intel CPU] - MouseComputer

こちらのMouseProデスクトップパソコンは、メモリやCPU、オフィスソフトの有無を柔軟に組み合わせご用意しております。
OSはWindows 11 Proを採用。CPUは第12世代インテル(R) Core(TM)プロセッサーを搭載しており、
こちらは第11世代インテル(R) Core(TM) プロセッサーと比較し約80%性能が向上(※)しています。
筐体はデスクスペースを有効活用できる横幅99mm。限られたスペースでの利用に最適な省スペース設計です。
省スペースながらも徹底した排熱検証とエアフローの設計を行っており、「高品質」を自信を持って謳うことのできる製品をご提供しています。
(MAXON CINEBENCH Release23の測定結果に基づく。)

付属品
マニュアル類、保証書、電源コード
電源
300W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS(R) BRONZE】
対応
BIOSパスワード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
[突起物含まず]約99×328×290/ [突起物含む]約99×340×293(突起物(取っ手/突起/ゴム足))
HDD
パスワード非対応
ディスプレイ
2 (背面 DisplayPort×1 / HDMI×1)
保証期間
3年間無償センドバック保証・24時間×365日電話サポート
OS
Windows 11 Pro
セキュリティ
【セキュリティチップ】インテル(R)、 PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠)、【セキュリティソフトウェア 】マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
[USB3.0]4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)、 [USB3.2]1 (背面 Type-C×1)※Type-C端子は画像出力に非対応となります。
グリーン購入法
適合
SSD
512GB NVMe SSD ( M.2 PCI Express 接続 )
ロック機能
【盗難防止用ロック】2 (背面 セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1 / セキュリティワイヤホール×1)
キーボード/マウス
法人向けオリジナルキーボード(USB有線 / 109日本語キー / 1.8m ケーブル仕様 / ブラック)/オリジナルマウス ( USB有線 / 光学式 / スクロール機能付 3ボタン / ブラック )
内容量
1台
注意
※受注生産品となりますため、ご注文後のご注文内容変更およびキャンセルは一切お受けいたしかねます。
※ベンチマークはMAXONによって実行、サポート、検証、または認定されたものではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
内蔵グラフィックス
メモリー
オフィスソフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28697824LPI5U01DE65BNPB3インテル(R) Core(TM) i5-12400 プロセッサーインテル(R) UHD グラフィックス 73016GB [ 8GB×2 ( DDR4-3200 ) / デュアルチャネル ]なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28697840LPI5U01DE65BBPB3インテル(R) Core(TM) i5-12400 プロセッサーインテル(R) UHD グラフィックス 73016GB [ 8GB×2 ( DDR4-3200 ) / デュアルチャネル ]Microsoft(R) Office Home and Business 2021 ( Word / Excel / Outlook / PowerPoint )
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28697849LPI5U01DE25BNPB3インテル(R) Core(TM) i5-12400 プロセッサーインテル(R) UHD グラフィックス 73032GB [ 16GB×2 ( DDR4-3200 ) / デュアルチャネル ]なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28697858LPI5U01DE25BBPB3インテル(R) Core(TM) i5-12400 プロセッサーインテル(R) UHD グラフィックス 73032GB [ 16GB×2 ( DDR4-3200 ) / デュアルチャネル ]Microsoft(R) Office Home and Business 2021 ( Word / Excel / Outlook / PowerPoint )
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28697867LPI7U01DE65BNPB3インテル(R) Core(TM) i7-12700 プロセッサーインテル(R) UHD グラフィックス 77016GB [ 8GB×2 ( DDR4-3200 ) / デュアルチャネル ]なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28697876LPI7U01DE65BBPB3インテル(R) Core(TM) i7-12700 プロセッサーインテル(R) UHD グラフィックス 77016GB [ 8GB×2 ( DDR4-3200 ) / デュアルチャネル ]Microsoft(R) Office Home and Business 2021 ( Word / Excel / Outlook / PowerPoint )
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28697885LPI7U01DE25BNPB3インテル(R) Core(TM) i7-12700 プロセッサーインテル(R) UHD グラフィックス 770--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28697894LPI7U01DE25BBPB3インテル(R) Core(TM) i7-12700 プロセッサーインテル(R) UHD グラフィックス 77032GB [ 16GB×2 ( DDR4-3200 ) / デュアルチャネル ]Microsoft(R) Office Home and Business 2021 ( Word / Excel / Outlook / PowerPoint )
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする