曜日別特売

ML(Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無)

ML(Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無) - NEC
仕様
●CPU詳細:Core i5-14400●GPN(グリーン購入ネットワーク):次回登録予定●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●VCCI:対応 VCCI ClassB●その他インターフェース:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●その他節電関連:ECOモード設定ツール●インストールOS詳細:Windows11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 27.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子×1、DisplayPortコネクタ×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):89(W)×292(D)×340(H)mm(スタンド含まず)、159(W)×292(D)×356(H)mm(スタンド含む)●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法備考:無線LAN
消費電力(W)
約6 メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
電源
AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)
約4000
最大消費電力(W)
197,最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
スピーカー
なし
チップセット
インテル B760 チップセット
キーボード
あり USB 109Copilotキーボード
ポインティングデバイス
あり USB高速スクロールレーザーマウス
Webカメラ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LAN
なし
USB
Type-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×1)、Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×2))、USB 2.0(本体背面×4)[USB接続キーボード選択時、2コネクタをキーボードとUSBマウスで占有済]
オフィスソフト
なし ※Microsoft 365 1か月無料試用版
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82366816PC-M1T47L8GAHZR
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする