曜日別特売

リカバリーサンダル

リカバリーサンダル - PEAK(ピーク)リカバリーサンダル - PEAK(ピーク)リカバリーサンダル - PEAK(ピーク)リカバリーサンダル - PEAK(ピーク)リカバリーサンダル - PEAK(ピーク)リカバリーサンダル - PEAK(ピーク)リカバリーサンダル - PEAK(ピーク)リカバリーサンダル - PEAK(ピーク)

PEAKが世界に誇る技術。極上クッション素材TAICHI. 歩行案税時は、構成分子がバラバラになり、ふわふわに足を包み込みます。 走行時などのは、構成分子が強く結合することで、高い反発力を生み出す素材へと変化し衝撃を吸収致します。 疲れた足に。最高の素材TAICHIをお試し下さい。

用途疲れた足に最高素材のクッション性を材質EVA靴タイプサンダル内容量1足
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28695198TS-02ホワイト×ブラックS
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
28695207TS-02ホワイト×ブラックM
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
28695216TS-02ホワイト×ブラックL
6,600
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
28695225TS-02ホワイト×ブラックLL
6,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
28695286TS-02ブラック×ゴールドM
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
28695320TS-02ブラック×ゴールド3L
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
28695338TC-01ホワイト×ブラックS
8,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
28695347TC-01ホワイト×ブラックM
8,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
28695356TC-01ホワイト×ブラックL
8,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
28695365TC-01ホワイト×ブラックLL
8,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
28695295TS-02ブラック×ゴールドL
6,600
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
28695304TS-02ブラック×ゴールドLL
6,600
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
28695234TS-02ホワイト×ブラック3L
6,600
取扱い終了
28695250TS-02ホワイト×フルーツS
6,600
取扱い終了
28695259TS-02ホワイト×フルーツM
6,600
取扱い終了
28695268TS-02ホワイト×フルーツL
6,600
取扱い終了
28695277TS-02ホワイト×フルーツLL
6,600
取扱い終了
28695329TS-02ホワイト×ローズS
6,600
取扱い終了
28695374TC-01ブラック×ゴールドM
8,800
取扱い終了
28695390TC-01ブラック×ゴールドL
8,800
取扱い終了
28695399TC-01ブラック×ゴールドLL
8,800
取扱い終了
28695408TC-01アイボリーイエローS
8,800
取扱い終了
28695417TC-01アイボリーイエローM
8,800
取扱い終了
28695426TC-01アイボリーイエローL
8,800
取扱い終了
28695435TC-01アイボリーイエローLL
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする