曜日別特売

クサキールZEROシャワー 赤ラベル

クサキールZEROシャワー 赤ラベル - トヨチュークサキールZEROシャワー 赤ラベル - トヨチュー

スギナも枯らう除草剤。
農薬
即効性:1~3日程度で枯れ始めます。
日陰でも、低温でも、散布後に雨が降っても高い効果:散布時の環境に影響を受けにくいことが特長です。
光条件、温度条件、降雨条件などに関わらず、さまざまな環境下において、高い効果を発揮します。
雨が多いこの国での使用に、非常に適した除草剤です。
抑草効果:抑草効果が長く、40~50日程度抑えることができます。
環境への影響が少ない:自然界に容易に分解されるため、作物、土壌、環境に対する影響が少ない剤であり、さまざまな場面で使用できます。

用途雑草の防除に。農林水産省登録第(号)23003適合雑草雑草剤形シャワー剤内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28695530-110×170×2502
1,440
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28695539-120×195×2654
2,440
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする