曜日別特売

FG 強力剪定鋏 8インチ

FG 強力剪定鋏 8インチ - 浅香工業FG 強力剪定鋏 8インチ - 浅香工業FG 強力剪定鋏 8インチ - 浅香工業FG 強力剪定鋏 8インチ - 浅香工業FG 強力剪定鋏 8インチ - 浅香工業FG 強力剪定鋏 8インチ - 浅香工業

切断径15mm以下。(ただし生木に限る)
ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。
打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。

用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC全長(mm)205質量(g)300使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に切断対象刃渡り(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28695548#192437
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする