浅香工業
FG 強力太枝切鋏 S621-RG
ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすいので、軽く切断できます。
切断能力:生木30mm以下に限る。
大型クッションが手の負担を軽減。
剪定刃タイプなので切り口がきれいで樹木にやさしいです。
用途
太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断に。
材質
刃先/炭素鋼、柄部/アルミ、グリップ部/PVC
全長(mm)
700
質量(kg)
1
使用目的
太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28695679
#192451
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください