近正
みかん鋏 大型 袋入
果実・野菜の収穫に最適 。
用途
みかん、デコポン、柿等の収穫に。
種別
直刃
材質
刃/高級炭素刃物工具鋼、ハンドル/高衝撃ABS樹脂
全長(mm)
145
質量(g)
63
刃長(mm)
24
使用目的
みかん、デコポン、柿等の収穫に
切断対象
果実
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28695740
M-100
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください