青果鋏先丸長刃ガード付袋入

青果鋏先丸長刃ガード付袋入 - 近正

玉ねぎに最適!
刃先丸加工でキズがつきにくい!

用途果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用。材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/鋼板製・プラスチックコーティング全長(mm)215質量(g)145刃長(mm)63使用目的果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用切断対象果実・野菜内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28695767T-700G
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする