キンボシ
Rライン刈込鋏
アールラインで刃元から刃先まで、効率よく切れます。
用途
庭木・生垣の手入れに。
材質
刃/特殊鋼、柄/木柄
全長(mm)
約655
使用目的
庭木・生垣の手入れに
切断対象
木・枝
最大切断能力(mm)
約15
刃渡り(mm)
165
内容量
1丁
注意
※切断目安は木の種類や状態によって異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28695837
-
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください