坂源
ハンドクリエーションF170黒刃
黒刃仕様。
素晴らしい切れ味、美しく軽い、刃は錆びにくいフッ素樹脂加工。
用途
生け花、切花、フラワーアレンジメントに。
全長(mm)
170
質量(g)
134
刃長(mm)
42
使用目的
生け花、切花、フラワーアレンジメントに
切断対象
花
内容量
1丁
注意
※付属のカバーの色は黒ではない場合がございますのであらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28695889
#9142
レッド
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
28695916
#59142
バイオレット
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
28695925
#62142
ライムグリーン
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
28695934
#72142
ブルー
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
28695950
#81142
ピンク
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
28695959
#82142
ラベンダー
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
28695968
#83142
イエロー
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
28695977
#93142
モスグリーン
¥
4,000
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
28695907
#49142
オレンジ
¥
4,000
取扱い終了
代替品有
28695898
#36142
スカイブルー
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください