曜日別特売

伸縮式木製替板レーキ S付

伸縮式木製替板レーキ S付 - 浅香工業伸縮式木製替板レーキ S付 - 浅香工業伸縮式木製替板レーキ S付 - 浅香工業伸縮式木製替板レーキ S付 - 浅香工業伸縮式木製替板レーキ S付 - 浅香工業伸縮式木製替板レーキ S付 - 浅香工業伸縮式木製替板レーキ S付 - 浅香工業伸縮式木製替板レーキ S付 - 浅香工業

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。
柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。
柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
スクレーパー付(頭部に付着したアスファルトを固まる前に素早く取り除ける)。

用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/天然木、柄部/アルミ厚さ(mm)先板部:16全長(mm)約980~1590質量(kg)1.2先端寸法(mm)95×600内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28696074#71541
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする