浅香工業
金象 スコップ鍬角 1050柄共
鍬としての用途だけでなく、ジョレンなど清掃としても使えます。
頭部はショベル鋼板に熱処理を施し、強靭、摩耗に強い。
柄部手元形状:小判型。
用途
掘り起こし、土寄せ、泥上げ、砂利のかき寄せ作業。
材質
頭部/スチール(ショベル鋼板)、柄部/天然木
全長(mm)
1050
質量(kg)
1.3
頭部長(mm)
220
頭部幅(mm)
先幅:180
頭部板厚(mm)
1.45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696099
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください