浅香工業
FG 深型ハンドプラスコップ
樹脂製なので、錆びず、とても軽いスコップです。
深型なので、一度にたっぷりすくえます。
用途
プランター等への土入れや土すくいに。
材質
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696126
-
丸(小)
105
300
93
90
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
28696135
-
丸(大)
120
330
100
90
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
28696144
-
角(小)
102
290
96
102
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28696160
-
角(大)
120
335
160
120
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください